Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B020BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B020BB-DMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B020BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851167744

Artikelnummer

PZZNF B020BB-DMK

Herstellernummer

NF B020BB-DMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B02). Testa: A pistoncino con rotella. Verso di uscita: Cavo o connettore verso destra. Connettore integrata M12.