PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B110AB-SAK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B110AB-SAK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851174797
Artikelnummer
PZZNF B110AB-SAK
Herstellernummer
NF B110AB-SAK
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero AMP superseal 1,5 da sotto. Apertura positiva: Sì.


