Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B110AE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B110AE-DN2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B110AE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851152689

Artikelnummer

PZZNF B110AE-DN2

Herstellernummer

NF B110AE-DN2

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con guarnizione esterna. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino con guarnizione esterna. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC e cavo in PVC 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili. Apertura positiva: Sì.