Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B110CH-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B110CH-SMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B110CH-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851174919

Artikelnummer

PZZNF B110CH-SMK

Herstellernummer

NF B110CH-SMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva angolare con rotella. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mmGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Testa: A leva angolare con rotella. Connettore: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto 4 poli.