Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B112KB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B112KB-SMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B112KB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851175374

Artikelnummer

PZZNF B112KB-SMK

Herstellernummer

NF B112KB-SMK

Hersteller

PZZ

Interruttori di posizione precablati modulari Pizzato con custodia in tecnopolimero e grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653