Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B112KP-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B112KP-DN2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B112KP-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851152887

Artikelnummer

PZZNF B112KP-DN2

Herstellernummer

NF B112KP-DN2

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta con regolazione estesa e rotella diam. 20. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole.Connettore: Connettore in tecnopolimero con cavo 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili.