Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B20000 CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO NF COMPLETA DI - NF B20000

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B20000 CUSTODIA IN TECNOPOLIMERO NF COMPLETA DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851281662

Artikelnummer

PZZNF B20000

Herstellernummer

NF B20000

Hersteller

PZZ

Custodia in tecnopolimero NF completa di unità di contatto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NO scatto rapido (B20).