PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B200BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B200BB-DN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851239892
Artikelnummer
PZZNF B200BB-DN2
Herstellernummer
NF B200BB-DN2
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mmGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NC+2NO scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella. Connettore: Connettore in tecnopolimero con cavo 4x0,75 mm².Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili.


