Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B220AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B220AB-DN2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B220AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851149184

Artikelnummer

PZZNF B220AB-DN2

Herstellernummer

NF B220AB-DN2

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: A pistoncino. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero e cavo in PVC 8x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 8 fili. Apertura positiva: Sì.