PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B222KP-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B222KP-DN5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851280870
Artikelnummer
PZZNF B222KP-DN5
Herstellernummer
NF B222KP-DN5
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta con regolazione estesa e rotella diam. 20mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm.Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo diritta con regolazione estesa e rotella Ø20. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero e cavo in PVC 8x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 5 m, 8 fili. Apertura positiva: Sì.


