Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D5D311A-F30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NG 2D5D311A-F30

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D5D311A-F30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851316500

Artikelnummer

PZZNG 2D5D311A-F30

Herstellernummer

NG 2D5D311A-F30

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza RFID con blocco completo di azionatore serie NG. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura. Modalità lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato. Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1, IS2, 2 uscite sicure OS1 OS2, 1 uscita di segnalazione protezione chiusa O3, 1 uscita di segnalazione protezione bloccata O4, 1 ingresso di attivazione elettromagnete I4. Nota: Disponibile solo completo di azionatore. Attivazione uscite sicure OS: Modalità 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata. Configurazione coperchio: Coperchio standard. Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NG-F30.