Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D7D412P-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NG 2D7D412P-F31

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D7D412P-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851401381

Artikelnummer

PZZNG 2D7D412P-F31

Herstellernummer

NG 2D7D412P-F31

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con blocco serie NG con dispositivi di comando integrati, completo di azionatore, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico, Modalita lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; ingressi attivazione elettromagnete I4 o IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione azionatore / reset I3; , Attivazione uscite sicure OS: Modalita 1: uscite di sicurezza attive con azionatore inserito e bloccato, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NG-F31, Tipo di connessione: Senza connettore.