Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 10110 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 10110

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 10110 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851143779

Artikelnummer

PZZPA 10110

Herstellernummer

PA 10110

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo senza protezione, esecuzione aperta. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Colore Giallo (RAL 1023). Dispositivi: con leva di sicurezza. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP53.