Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20501-M2 Interruttore a pedale singolo senza prot - PA 20501-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20501-M2 Interruttore a pedale singolo senza prot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851163401

Artikelnummer

PZZPA 20501-M2

Herstellernummer

PA 20501-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore Pizzato a pedale singolo senza protezione con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP53.