Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20710 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20710

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20710 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851061028

Artikelnummer

PZZPA 20710

Herstellernummer

PA 20710

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 2NC, scatto lento (VF B901). Grado di protezione: IP53.Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.