Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10100-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10100-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10100-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064340

Artikelnummer

PZZPX 10100-M2

Herstellernummer

PX 10100-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP53.