PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10111-BM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10111-BM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851085444
Artikelnummer
PZZPX 10111-BM2
Herstellernummer
PX 10111-BM2
Hersteller
PZZ
Interruttore Pizzato a pedale multiplo con protezione con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP53