Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10401-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10401-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10401-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851080685

Artikelnummer

PZZPX 10401-M2

Herstellernummer

PX 10401-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto lento. Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì.