PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 10810 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851058356
Artikelnummer
PZZPX 10810
Herstellernummer
PX 10810
Hersteller
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 2NO, scatto lento (VF B1001). Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.