PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 11410-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 11410-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851311482
Artikelnummer
PZZPX 11410-M2
Herstellernummer
PX 11410-M2
Hersteller
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 2NO scatto rapido. Dispositivi: Con leva di sicurezza. Grado di protezione: IP53.