Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 20100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 20100

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 20100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851058493

Artikelnummer

PZZPX 20100

Herstellernummer

PX 20100

Hersteller

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Tipo copertura: Con protezione, colore Rosso (RAL 3020). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.Grado di protezione: IP53.