Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZSR AD40AN2-A01N SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO - SR AD40AN2-A01N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Quader

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Schaltabstand - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851138713

Artikelnummer

PZZSR AD40AN2-A01N

Herstellernummer

SR AD40AN2-A01N

Hersteller

PZZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

13 mm

Höhe des Sensors:

26 mm

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Gesicherter Schaltabstand AUS:

15 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

5 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Umgebungstemperatur:

-20...80 °C

Spannungsart:

AC/DC

Il sensore magnetico codificato è un dispositivo adatto al controllo di protezione, abbinati ad un apposito modulo di sicurezza sono in grado di creare un sistema con categoria di sicurezza fino a SIL 3 secondo EN 62061, fino a PLe secondo EN ISO 13849-1e fino a categoria 4 secondo EN 954-1.Questo prodotto è composto da un sensore di rilevamento del campo magnetico ceh viene collegato alla struttura della macchina è da un'attuatore magnetico codificato da collegare al riparo mobile. Quando sensore ed attuatore vengono avvicinati (riparo chiuso) il sensore riconosce l'attuatore e provvede ad azionare i contatti elettrici. Il sensore è costruito in modo tale da attivarsi solo in presenza del corretto attuatore codificato e non mediante un comune megnete. Custodia in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente. Azionamento senza contatto meccanico. Piastrine di fissaggio in acciaio inox.Non sensibile allo sporco. Azionatore codificato.