Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZSR BD42ALK-B02F SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO - SR BD42ALK-B02F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - Quader

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Schaltabstand - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851122712

Artikelnummer

PZZSR BD42ALK-B02F

Herstellernummer

SR BD42ALK-B02F

Hersteller

PZZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

88 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

13 mm

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Gesicherter Schaltabstand AUS:

20 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

8 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Umgebungstemperatur:

-25...80 °C

Spannungsart:

AC/DC

Sensore magnetico di sicurezza completo di azionatore. Caratteristiche generali: Custodia: Custodia in tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio, IP67 e IP69K. Contatti: 1NC+1NO (a porta chiusa). Terminali: Connettore M8 4 poli.