Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZST DD310H5-D0T Sensori di sicurezza con tecnologia RFID - ST DD310H5-D0T

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZST DD310H5-D0T Sensori di sicurezza con tecnologia RFID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851464713

Artikelnummer

PZZST DD310H5-D0T

Herstellernummer

ST DD310H5-D0T

Hersteller

PZZ

Sensore di sicurezza serie ST D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da destra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PUR, Livello di codifica azionatore: Basso livello di codifica, azionatori tutti uguali (0T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 12 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 45x25x18 mm, fissaggio frontale e laterale (D), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.