Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZST DL210MK-D0T SENSORE CON TECNOLOGIA RFID - ST DL210MK-D0T

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZST DL210MK-D0T SENSORE CON TECNOLOGIA RFID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 18 mm

  • Höhe des Sensors - 25 mm

  • Länge des Sensors - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851240560

Artikelnummer

PZZST DL210MK-D0T

Herstellernummer

ST DL210MK-D0T

Hersteller

PZZ

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

72 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Sensori di sicurezza con tecnologia RFID. Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da sinistra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Uscite: 2 uscite sicure OSSD PNP. 1 uscita di segnalazione. Alimentazione: 24 Vdc. Tipo di connessione: Connettore M12. Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica SM D0T.