Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVE DL1A5L09 DISCO LUMINOSO LAMPEGGIANTE 60 MM CON - VE DL1A5L09

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVE DL1A5L09 DISCO LUMINOSO LAMPEGGIANTE 60 MM CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851300516

Artikelnummer

PZZVE DL1A5L09

Herstellernummer

VE DL1A5L09

Hersteller

PZZ

Disco luminoso lampeggiante Ø 60 mm, con marcatura. Alimentazione: 24 Vac/dc. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.Colore: Giallo. Tipologia di indicazione: Lampeggiante.