PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF ADPG11-1/2NPT ADATTATORE DA PG11 AD 1/2 NPT - VF ADPG11-1/2NPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 ST
EAN
8018851063947
Artikelnummer
PZZVF ADPG11-1/2NPT
Herstellernummer
VF ADPG11-1/2NPT
Hersteller
PZZ
Adattatore da PG 11 a 1/2 NPT. Gli adattatori di filetto permettono di soddisfare eventuali richieste di interruttori con filettatura diversa da quelli gestiti abitualmente a magazzino. In questo modo tenendo a magazzino una sola scorta di prodotti e piùtipi di adattatori, si può offrire al cliente lo stesso prodotto con diversi tipi di attacchi filettati. Materiale corpo: tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro. Coppia di serraggio: da 3 a 4 Nm.