Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF ADPG13-1/2NPT ADATTATORE DA PG13 5 AD 1/2 NPT - VF ADPG13-1/2NPT

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF ADPG13-1/2NPT ADATTATORE DA PG13 5 AD 1/2 NPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8018851058653

Artikelnummer

PZZVF ADPG13-1/2NPT

Herstellernummer

VF ADPG13-1/2NPT

Hersteller

PZZ

Adattatore da PG 13,5 a 1/2 NPT. Gli adattatori di filetto permettono di soddisfare eventuali richieste di interruttori con filettatura diversa da quelli gestiti abitualmente a magazzino. In questo modo tenendo a magazzino una sola scorta di prodotti e più tipi di adattatori, si può offrire al cliente lo stesso prodotto con diversi tipi di attacchi filettati. Materiale corpo: tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro. Coppia di serraggio: da 3 a 4 Nm.