Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF KIT35 KIT SCATOLA PER PULSANTI 22 MM - VF KIT35

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF KIT35 KIT SCATOLA PER PULSANTI 22 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Durchmesser der Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851059537

Artikelnummer

PZZVF KIT35

Herstellernummer

VF KIT35

Hersteller

PZZ

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

KIT scatola per pulsanti ø 22 mm. da abbinare con VF KIT31 - VF KIT29. Grado di protezione IP65.