Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF PAM20C6N PRESSACAVO ANTISTRAPPO M20 PER CAVI DA 6 - VF PAM20C6N

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF PAM20C6N PRESSACAVO ANTISTRAPPO M20 PER CAVI DA 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8018851092732

Artikelnummer

PZZVF PAM20C6N

Herstellernummer

VF PAM20C6N

Hersteller

PZZ

Pressacavo M20x1,5 per un cavo da Ø 6 a Ø 12 mm. Materiale corpo e ghiera: tecnopolimero senza alogeni. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Coppia di serraggio: da 3 a 4 Nm (PG 13,5/M20). da 2 a 2,5 Nm (PG 11/M16).