Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF VAM4X10BW-X VITI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX - VF VAM4X10BW-X

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF VAM4X10BW-X VITI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8018851306419

Artikelnummer

PZZVF VAM4X10BW-X

Herstellernummer

VF VAM4X10BW-X

Hersteller

PZZ

Viti di sicurezza M4x10 in acciaio inox. Impronta: OneWay, AISI 304. Viti bombate ad impronta OneWay in acciaio inox. Questo tipo di viti non possono essere tolte o manomesse mediante attrezzature di uso comune. Ideali per il fissaggio degli azionatori di dispositivi di sicurezza in conformità a EN ISO 14119.