PLATEK LIGHT SRL - PLK1015611.06 M.ONE P. 150MM 1 LED 7,8W-3000K 1 FIN-GR - 1015611.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 7.8 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000003473
Artikelnummer
PLK1015611.06
Herstellernummer
1015611.06
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
7.8 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
150 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
I



