PLATEK LIGHT SRL - PLK1015664.01 M.ONE P. 150MM 1 LED 7,8W-4000K 4 FIN-NE - 1015664.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 7.8 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000003509
Artikelnummer
PLK1015664.01
Herstellernummer
1015664.01
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
7.8 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
150 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
624 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I



