PLATEK LIGHT SRL - PLK1020911.02 M.SPEC AP. 4 19,5W-3000K ASYM-1 FIN-BIAN - 1020911.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 19.3 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2400 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
0000000001009
Artikelnummer
PLK1020911.02
Herstellernummer
1020911.02
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
19.3 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2400 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
117.19 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
200 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



