Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK1020911.08 M.SPEC AP. 4 19,5W-3000K ASYM-1 FIN-ANTR - 1020911.08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 19.3 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2400 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000001004

Artikelnummer

PLK1020911.08

Herstellernummer

1020911.08

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

19.3 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

117.19 lm/W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

200 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MINI SPECIAL Applique - 1 Finestra - asimmetrico - 4 LED 3000K - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Schermo in vetro temprato piano extrachiaro spessore 5mm. Assenza di viti a vista ed attacco a parete completamente a scomparsa. Entrata cavo 113mm. LED Bianco 16 W 2400 lm 3000K. Finitura antracite.