PLATEK LIGHT SRL - PLK1021661.02 M.SPEC AP. 1 LED 10W-4000K 1 FIN SOFT-BI - 1021661.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 10 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1040 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
0000000003160
Artikelnummer
PLK1021661.02
Herstellernummer
1021661.02
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
10 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1040 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
142.5 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
200 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



