PLATEK LIGHT SRL - PLK1050662.06 M.ONE P. 500MM 1 LED 10,5W-4000K 2 FIN-G - 1050662.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 10.3 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000004952
Artikelnummer
PLK1050662.06
Herstellernummer
1050662.06
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
10.3 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
500 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1040 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
I



