Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK1517313.09 ONE 2.0 PR. 9 LED 20,5W-3000K MED DALI-B - 1517313.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 21.7 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000003963

Artikelnummer

PLK1517313.09

Herstellernummer

1517313.09

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

21.7 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Bronze

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2250 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

193 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

20.5...20.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Länge:

150 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ONE Proiettore - Vetro trasparente - 9 LED 3000K - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. Apertura di fascio: Medio 28°. LED COB Bianco 20,5 W 2250 lm 3000K. Finitura bronzo.