PLATEK LIGHT SRL - PLK1517317.06 ONE 2.0 PR. 9 LED 20,5W-3000K ELL.DALI-G - 1517317.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 21.7 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
0000000005071
Artikelnummer
PLK1517317.06
Herstellernummer
1517317.06
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
21.7 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2250 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
193 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Lampenleistung:
20.5...20.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



