Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK1535662.01 SPECIAL APPLIQUE 2 LED 37W-4000K 2 FIN-N - 1535662.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 36.8 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4992 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000005188

Artikelnummer

PLK1535662.01

Herstellernummer

1535662.01

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

36.8 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4992 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

160.94 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

300 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

150 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

SPECIAL Applique - 2 Finestre - Vetro trasparente - COB LED 4000K - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista ed attacco. Possibilità di cablaggio passante "entra-esci". Apertura di fascio: Largo. LED COB Bianco 34W 4992 lm 4000K. Finitura nero.