Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK1968621.09 MOON P. 800MM 6 LED 15W-3000K 2 FIN-BRON - 1968621.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 14.9 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000942

Artikelnummer

PLK1968621.09

Herstellernummer

1968621.09

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Bronze

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

14.9 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

800 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

57 mm

Breite:

250 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

II

MOON Paletto H. 800 mm - 2 X 3 LED 3000K - Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Anello e base realizzati in pressofusione di alluminio verniciato e resistenti alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista ed attacco a parete completamente a scomparsa. Ottica: Asimmetrica. LED Bianco 14 W 1500 lm 3000K. Finitura bronzo.