PLATEK LIGHT SRL - PLK3010316.01 FLAMINGO PARETE 1400 LONG 9W-3000K DIF-N - 3010316.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 9 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
0000000003981
Artikelnummer
PLK3010316.01
Herstellernummer
3010316.01
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
9 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
705 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
55 mm
Höhe/Tiefe:
2160 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
1400 mm
Länge:
140 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



