PLATEK LIGHT SRL - PLK3255116.09 MESH TAVOLO BATTERIA 1 4,5W-3000K WIDE-B - 3255116.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 450 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 415 mm
Packung
1 ST
EAN
0000000003906
Artikelnummer
PLK3255116.09
Herstellernummer
3255116.09
Hersteller
PLK
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
415 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
Bronze
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Mit Schalter:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Steckdose:
nein
Lichtfarbe:
weiß



