PLATEK LIGHT SRL - PLK3270116.09 MESH SOSP 480 LED 12W-3000K WIDE-BRON - 3270116.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1050 lm
Max. Systemleistung - 12 W
Gehäusefarbe - Bronze
Durchmesser - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
0000000000437
Artikelnummer
PLK3270116.09
Herstellernummer
3270116.09
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1050 lm
Max. Systemleistung:
12 W
Gehäusefarbe:
Bronze
Durchmesser:
200 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
480...480 mm
Schutzart (IP):
IP66
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



