PLATEK LIGHT SRL - PLK3333611.08 TRIS 900MM 1 LED 21W-3000K-COLORE ANTRAC - 3333611.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 21 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000004825
Artikelnummer
PLK3333611.08
Herstellernummer
3333611.08
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
21 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
900 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2600 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Durchmesser:
160 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
II



