Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK3333612.06 TRIS 1800MM 1 LED 30W-3000K-COLORE GRIGI - 3333612.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 29.5 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000002150

Artikelnummer

PLK3333612.06

Herstellernummer

3333612.06

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

29.5 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

1800 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3685 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

160 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

II

TRIS - H. 1800 mm - COB LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo conpolveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. Alimentatore220-240V 50/60Hz. LED COB Bianco 24 W 3685 lm 3000K. Finitura grigio.