PLATEK LIGHT SRL - PLK3333613.01 TRIS 3600MM 1 LED 45W - 3000K - COLORE N - 3333613.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 45 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000005582
Artikelnummer
PLK3333613.01
Herstellernummer
3333613.01
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
45 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
3600 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4900 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
160 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
II



