PLATEK LIGHT SRL - PLK3333614.08 TRIS 2600MM 1 LED 45W-3000K-ANTRACITE - 3333614.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 45 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000005330
Artikelnummer
PLK3333614.08
Herstellernummer
3333614.08
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
45 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
2600 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4900 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Durchmesser:
160 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
II



