PLATEK LIGHT SRL - PLK3366611.02 TUBE 1000 1 LED 20W-3000K SATINATO-BIAN - 3366611.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 20 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000000787
Artikelnummer
PLK3366611.02
Herstellernummer
3366611.02
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
20 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
160 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
II



