PLATEK LIGHT SRL - PLK3366660.06 TUBE 360 1 LED 10W-4000K SATINATO-GRIGIO - 3366660.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 10 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
0000000001265
Artikelnummer
PLK3366660.06
Herstellernummer
3366660.06
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
10 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
260 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1040 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
160 mm
Schutzklasse:
II



